| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018928974 Herst.-Nr.: UAP190CAS2B1V01 EAN/GTIN: 4051202450816 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem O.NOVO UAP190CAS BW R-eck 1900x950mm Mul Trio Te Pos 1 we Special Combipool Active · inkl. Multiplex Trio · Acryl · ohne Badewannenfüße · verlängerter Ab- und Überlauf notwendig · Special Combipool Active: 8x Whisper Active Seitendüsen (manuell verstell- und verschließbar · ca. 360° drehbar) · 6x Active Rückendü Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UAP190CAS2B1V01 | Werksnummer: | 6000637310 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 2080,00 | Gewicht netto Kg: | 80,100000 | Gewicht brutto Kg: | 80,100000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem O.NOVO | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7.264,94* | € 7.570,81* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.997,46* | € 8.304,48* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.035,88* | € 8.342,97* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 8.156,33* | € 8.463,56* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 8.220,18* | € 8.527,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|