| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018928241 Herst.-Nr.: UAC145SQR3A1V01 EAN/GTIN: 4051202407650 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem SQUARO UAC145SQR m EckBaWa. 1450x1450mm Tech. Pos 1 we Airpool Comfort · Quaryl · inkl. Badewannenfüße (selbstklebend · verstellbar von 130-180 mm) · verlängerter Ab- und Überlauf notwendig · Airpool Comfort: 10x große Whisper-Bodendüsen (flächenbündig integriert) · Wannenrandbedienung · 1x Intervall · 2x Pro Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UAC145SQR3A1V01 | Werksnummer: | 6000636034 | Länge netto mm: | 1640,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1630,00 | Gewicht netto Kg: | 104,400000 | Gewicht brutto Kg: | 104,400000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem SQUARO | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.294,83* | € 3.525,95* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.650,51* | € 3.882,34* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.657,01* | € 3.900,01* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 3.701,93* | € 3.965,75* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.672,62* | € 4.049,0575* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|