Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VILLEROY & BOCH 671401KG V&B Spüle SUBWAY 45 780x510mm Be re Handbet. snow whit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH 671401KG V&B Spüle SUBWAY 45 780x510mm Be re Handbet. snow whit
VILLEROY & BOCH 671401KG V&B Spüle SUBWAY 45 780x510mm Be re Handbet. snow whit
Artikel-Nr.:
     2280-2018926324
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     671401KG
EAN/GTIN:
     4051202300807
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
V&B Spüle SUBWAY 45 780x510mm Be re Handbet. snow white für den aufliegenden Einbau · inkl. Ablaufgarnitur verchromt · minimale Unterschrankbreite 450 mm · 3 vorgestochene Hahnlöcher · CeramicPlus
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
671401KG
Werksnummer:
6000597961
Länge netto mm:
920,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
630,00
Gewicht netto Kg:
21,400000
Gewicht brutto Kg:
21,400000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
snow white
Produktart:
V&B Spüle SUBWAY 45
Ausfuehrung:
snow white
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 584,51*
€ 673,12*
€ 5,95*
ab € 580,68*
€ 673,15*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 623,73*
€ 721,95*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,75*
€ 740,43*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,86*
€ 743,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,12*
€ 801,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,32*
€ 797,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,55*
€ 764,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,39*
€ 737,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,51*
€ 695,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
677202KG
ab € 647,98*
Ähnlich
Villeroy & Boch
677202TR
ab € 646,35*
Ähnlich
Villeroy & Boch
677201KG
ab € 579,72*
Ähnlich
Villeroy & Boch
677201TR
ab € 579,37*
Ähnlich
Villeroy & Boch
671402KG
ab € 646,48*
Ähnlich
Villeroy & Boch
671402TR
ab € 647,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.