Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 0338560000 Einbauwaschtisch D-CODE mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, 560


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAVIT 0338560000 Einbauwaschtisch D-CODE mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, 560
DURAVIT 0338560000 Einbauwaschtisch D-CODE mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, 560
DURAVIT 0338560000 Einbauwaschtisch D-CODE mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, 560
Artikel-Nr.:
     2280-2018926233
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     338560000
EAN/GTIN:
     4021534457852
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit Einbauwaschtisch D-CODE m ÜL o HLB 560x400mm ohne Hahnloch weiß für Einbau von unten · mit Befestigung für Einbau in Holzkonsolen Weitere technische Eigenschaften: · Besonderheit: Becken mittig · Höhe: 190mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
338560000
Werksnummer:
6000585421
Länge netto mm:
620,00
Breite netto mm:
490,00
Höhe netto mm:
220,00
Gewicht netto Kg:
11,370000
Gewicht brutto Kg:
11,370000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Einbauwaschtisch D-CODE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 80,17*
€ 101,70*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 86,84*
€ 109,82*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 87,15*
€ 110,18*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0337540000
ab € 59,63*
Ähnlich
Duravit
0338490000
ab € 76,01*
Ähnlich
Duravit
0374620000
ab € 186,48*
Ähnlich
Duravit
3745600001
ab € 208,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.