| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018925297 Herst.-Nr.: 34030570001 EAN/GTIN: 4017214414567 |
| |
|
| | |
| Keuco Hochschrank ROYAL REFLEX 350x1670x335mm Ans li sw 1-türig · mit Tür-Anschlagdämpfung · mit 4x Glasböden Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 34030570001 | Werksnummer: | 6000591983 | Länge netto mm: | 420,00 | Breite netto mm: | 1720,00 | Höhe netto mm: | 393,00 | Gewicht netto Kg: | 38,000000 | Gewicht brutto Kg: | 38,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Hochschrank | Ausfuehrung: | Korpus Schwarz, Front Glas Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.184,57* | € 1.365,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.292,19* | € 1.487,54* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.317,96* | € 1.513,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|