Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEUCO 31313300100 Keuco Unterbauschrank EDITION 11 1400x350x535mm m LED-I-Bel w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 31313300100 Keuco Unterbauschrank EDITION 11 1400x350x535mm m LED-I-Bel w
KEUCO 31313300100 Keuco Unterbauschrank EDITION 11 1400x350x535mm m LED-I-Bel w
KEUCO 31313300100 Keuco Unterbauschrank EDITION 11 1400x350x535mm m LED-I-Bel w
Artikel-Nr.:
     2280-2018925025
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     31313300100
EAN/GTIN:
     4017214417902
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Keuco Unterbauschrank EDITION 11 1400x350x535mm m LED-I-Bel we sdm 1x Frontauszug · mit Push-to-Open-Öffnungstechnik · Einzugsdämpfung · mit 2x verschiebbaren Aufbewahrungsboxen (190 x 70 x 413 mm) Weitere technische Eigenschaften: · Leuchtmittel: mit LED-Innenbeleuchtung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31313300100
Werksnummer:
6000591709
Länge netto mm:
650,00
Breite netto mm:
1440,00
Höhe netto mm:
400,00
Gewicht netto Kg:
69,000000
Gewicht brutto Kg:
69,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Modul Unterbauschrank
Ausfuehrung:
Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.809,63*
€ 1.969,76*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.983,36*
€ 2.151,10*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.151,10*
€ 2.559,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.128,34*
€ 2.532,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.053,12*
€ 2.443,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.011,02*
€ 2.393,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.983,36*
€ 2.360,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
31313440100
ab € 1.500,75*
Ähnlich
Keuco
31313490100
ab € 1.504,25*
Ähnlich
Keuco
31313140100
ab € 1.804,42*
Ähnlich
Keuco
31313280100
ab € 1.811,54*
Ähnlich
Keuco
31313370100
ab € 1.511,92*
Ähnlich
Keuco
31313380100
ab € 1.518,36*
Ähnlich
Keuco
31313570100
ab € 1.808,72*
Ähnlich
Keuco
31313850100
ab € 1.801,16*
Ähnlich
Keuco
31313890100
ab € 1.807,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.