Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT KT664804343 Waschtischunterbau KETHO 455 x 1000 x 480 mm basalt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT KT664804343 Waschtischunterbau KETHO 455 x 1000 x 480 mm basalt matt
DURAVIT KT664804343 Waschtischunterbau KETHO 455 x 1000 x 480 mm basalt matt
DURAVIT KT664804343 Waschtischunterbau KETHO 455 x 1000 x 480 mm basalt matt
Artikel-Nr.:
     2280-2018923836
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     KT664804343
EAN/GTIN:
     4021534724633
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Duravit Waschtischunterbau KETHO 455x1000x480mm basalt matt wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten mit Siphonausschnitt und Schürze
Weitere Informationen:
eClassID:
22369101
HerstellerNr:
KT664804343
Werksnummer:
6000581758
Länge netto mm:
545,00
Breite netto mm:
610,00
Höhe netto mm:
1070,00
Gewicht netto Kg:
30,000000
Gewicht brutto Kg:
30,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Waschtischunterbau KETHO
Ausfuehrung:
basalt matt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 572,77*
€ 676,96*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 570,01*
€ 678,50*
€ 5,95*
ab € 619,14*
€ 733,91*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,96*
€ 805,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,43*
€ 794,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,21*
€ 759,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,31*
€ 732,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,77*
€ 681,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000616288
ab € 572,38*
Ähnlich
Duravit
KT664104949
ab € 568,14*
Ähnlich
Duravit
6000616291
ab € 654,70*
Ähnlich
Duravit
6000616316
ab € 569,72*
Ähnlich
Duravit
KT664804949
ab € 568,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.