Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DER BLAUE Y824061000 WT-Unterschrank Y824061000 MYDAY Taupe hg - Lackierung 495x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DER BLAUE Y824061000 WT-Unterschrank Y824061000 MYDAY Taupe hg - Lackierung 495x
DER BLAUE Y824061000 WT-Unterschrank Y824061000 MYDAY Taupe hg - Lackierung 495x
Artikel-Nr.:
     2280-2018921113
Hersteller:
     Keramag
Herst.-Nr.:
     Y824061000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Keramag Waschtischunterschrank MYDAY 495x410x405mm Taupe hg - Lackierung zum gezielten Leiten von Flüssigkeiten · Aufhängelaschen mit starkem Neodym-Magnet und Ösen · beliebig oft formbar durch Biegemetallelemente · kann über die Magnete an den Biegemetallelementen der Wanne und den Rosetten befestigt werden · Oben 30 cm breit, unten 20 cm, Länge 50 cm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
Y824061000
Werksnummer:
6000512190
Länge netto mm:
540,00
Breite netto mm:
470,00
Höhe netto mm:
460,00
Gewicht netto Kg:
19,670000
Gewicht brutto Kg:
19,670000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,08*
€ 704,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,18*
€ 692,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,67*
€ 663,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,64*
€ 637,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,88*
€ 588,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.