Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 430360016 Geberit Front-Dekorblende BAMBINI f 3 Waschpl. tiefes Becken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 430360016 Geberit Front-Dekorblende BAMBINI f 3 Waschpl. tiefes Becken
GEBERIT 430360016 Geberit Front-Dekorblende BAMBINI f 3 Waschpl. tiefes Becken
GEBERIT 430360016 Geberit Front-Dekorblende BAMBINI f 3 Waschpl. tiefes Becken
Artikel-Nr.:
     2280-2018920139
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     430360016
EAN/GTIN:
     4022009336757
Suchbegriffe:
Dekorring
Geberit Front-Dekorblende BAMBINI f 3 Waschpl. tiefes Becken rechts weiß aus Varicor · antibakteriell · schlag- und kratzfest · nahtlose Oberflächenreparatur · inkl. Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer DE53108643
Weitere Informationen:
eClassID:
1346014501
HerstellerNr:
430360016
Werksnummer:
6000511610
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
1380,00
Höhe netto mm:
55,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Geberit Front-Dekorblende BAMBINI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 238,83*
€ 290,41*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 288,08*
€ 343,50*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 307,59*
€ 364,28*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,50*
€ 408,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,77*
€ 398,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,02*
€ 384,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,37*
€ 374,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,08*
€ 342,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
430300016
ab € 1.129,59*
Ähnlich
Geberit
430350016
ab € 1.137,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.