Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT DS1218R7979 Hochschrank DURASTYLE 240 x 400 x 1400 mm Anschlag rechts nu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT DS1218R7979 Hochschrank DURASTYLE 240 x 400 x 1400 mm Anschlag rechts nu
DURAVIT DS1218R7979 Hochschrank DURASTYLE 240 x 400 x 1400 mm Anschlag rechts nu
DURAVIT DS1218R7979 Hochschrank DURASTYLE 240 x 400 x 1400 mm Anschlag rechts nu
DURAVIT DS1218R7979 Hochschrank DURASTYLE 240 x 400 x 1400 mm Anschlag rechts nu
DURAVIT DS1218R7979 Hochschrank DURASTYLE 240 x 400 x 1400 mm Anschlag rechts nu
Artikel-Nr.:
     2280-2018917940
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     DS1218R7979
EAN/GTIN:
     4053424091723
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
duravit hochschrank
Duravit Hochschrank DURASTYLE 240x400x1400mm Ans rechts nussbaum natur 1x Tür · 4x Glasfachböden
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DS1218R7979
Werksnummer:
6000666974
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
550,00
Höhe netto mm:
1480,00
Gewicht netto Kg:
26,100000
Gewicht brutto Kg:
26,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Produktart:
Duravit Hochschrank DURASTYLE
Ausfuehrung:
nussbaum natur
Weitere Suchbegriffe: bad hochschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 335,05*
€ 401,68*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 335,58*
€ 402,23*
€ 5,95*
ab € 387,13*
€ 457,93*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,68*
€ 478,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,10*
€ 470,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,09*
€ 460,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,78*
€ 448,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,05*
€ 398,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000614073
ab € 333,23*
Ähnlich
Duravit
6000614074
ab € 333,49*
Ähnlich
Duravit
6000614075
ab € 332,29*
Ähnlich
Duravit
6000614076
ab € 431,22*
Ähnlich
Duravit
6000614077
ab € 430,01*
Ähnlich
Duravit
6000614078
ab € 429,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.