| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018917610 Herst.-Nr.: 760336000CP1000 EAN/GTIN: 4053424072739 |
| |
|
| | |
| Duravit Rechteck-Whirlwanne STARCK 186 l 170x80 we 1 RS Combi-System P Einbauversion oder für Wannenverkleidung · mit Gestell und Ab- und Überlaufgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Düsen im Boden: 12 · Anzahl der Düsen in den Wänden: 6 · Anzahl der Personen: 1 · Anzahl der verstellbaren Düsen: 0 · Art de Weitere Informationen: | | eClassID: | 10530069003 | HerstellerNr: | 760336000CP1000 | Werksnummer: | 6000666758 | Länge netto mm: | 2060,00 | Breite netto mm: | 1080,00 | Höhe netto mm: | 720,00 | Gewicht netto Kg: | 56,000000 | Gewicht brutto Kg: | 56,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Rechteck-Whirlwanne STARCK |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4.802,95* | € 5.069,85* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 5.906,87* | € 6.194,13* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.895,09* | € 6.359,7362* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.110,92* | € 6.401,35* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.126,83* | € 6.428,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|