Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 760009000JS1000 Oval-Whirlwanne STARCK 170 l 180x80 we 2 RS Jet-System J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 760009000JS1000 Oval-Whirlwanne STARCK 170 l 180x80 we 2 RS Jet-System J
DURAVIT 760009000JS1000 Oval-Whirlwanne STARCK 170 l 180x80 we 2 RS Jet-System J
DURAVIT 760009000JS1000 Oval-Whirlwanne STARCK 170 l 180x80 we 2 RS Jet-System J
DURAVIT 760009000JS1000 Oval-Whirlwanne STARCK 170 l 180x80 we 2 RS Jet-System J
DURAVIT 760009000JS1000 Oval-Whirlwanne STARCK 170 l 180x80 we 2 RS Jet-System J
Artikel-Nr.:
     2280-2018917583
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     760009000JS1000
EAN/GTIN:
     4053424066431
Suchbegriffe:
Whirlpool
Whirlwanne
whirlpool
Duravit Oval-Whirlwanne STARCK 170 l 180x80 we 2 RS Jet-System Einbauversion · mit Gestell und Ab- und Überlaufgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Düsen im Boden: 0 · Anzahl der Düsen in den Wänden: 6 · Anzahl der Personen: 2 · Anzahl der verstellbaren Düsen: 0 · Art der Düsen: Luft und Wasser · B
Weitere Informationen:
eClassID:
10530068102
HerstellerNr:
760009000JS1000
Werksnummer:
6000666277
Länge netto mm:
2060,00
Breite netto mm:
1080,00
Höhe netto mm:
720,00
Gewicht netto Kg:
46,000000
Gewicht brutto Kg:
46,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Oval-Whirlwanne STARCK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3.654,35*
€ 3.821,28*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 4.510,86*
€ 4.670,05*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.508,31*
€ 4.795,316*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.664,14*
€ 4.826,83*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.689,91*
€ 4.847,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.795,316*
€ 5.706,426
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.661,91*
€ 5.547,673
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.526,22*
€ 5.386,202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.508,31*
€ 5.364,889
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
760010000CP1000
ab € 8.855,02*
Ähnlich
Duravit
760009000CP1000
ab € 5.770,50*
Ähnlich
Duravit
760010000JS1000
ab € 6.761,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.