| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018917476 Herst.-Nr.: 760308000CE1000 EAN/GTIN: 4053424071800 |
| |
|
| | |
| Duravit Rechteck-Whirlwanne HAPPY D.2 145 l 160x70 we 1 RS li Combi-System E Einbauversion · mit Gestell und Ab- und Überlaufgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Düsen im Boden: 12 · Anzahl der Düsen in den Wänden: 6 · Anzahl der Personen: 1 · Anzahl der verstellbaren Düsen: 12 · Art der Düsen: Luft und Wasser · Bedienung: sonstige · Boden Breite (Breite Liegefläche): 335mm · Boden Länge (Länge Liegefläche): 1055mm · Breite (1): 700mm · Durchmesser Ablaufloch: 52mm · Eckwanne: Nein · Freistehend: Nein · Füße verstellbar: Ja · Höhe einschließlich Füße: 600mm · Kennzeichen: Nein · Kennzeichen (1): Ja · Länge (1): 1600mm · Mit Rutschhemmung: Nein · Mit Überlaufloch: Ja · Mit Unterwasserbeleuchtung: Ja · Mit Wannenverkleidung: Nein · Position Ablaufloch: Mitte · Tiefe (innen bis zum Überlauf): 355mm · Trockenblasfunktion: Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | eClassID: | 10530062004 | HerstellerNr: | 760308000CE1000 | Werksnummer: | 6000666675 | Länge netto mm: | 2060,00 | Breite netto mm: | 1080,00 | Höhe netto mm: | 720,00 | Gewicht netto Kg: | 71,500000 | Gewicht brutto Kg: | 71,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Rechteck-Whirlwanne HAPPY D.2 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5.976,44* | € 6.257,48* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 7.341,40* | € 7.638,09* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 7.356,04* | € 7.652,74* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.613,30* | € 7.910,34* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.647,27* | € 7.944,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|