| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018914752 Herst.-Nr.: KT6757L7979 EAN/GTIN: 4053424226026 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau KETHO 550x1400x496mm WT links nussbaum natur wandhängend · 4x Schubkästen · Konsolenplatte mit 1 Ausschnitt · Schubkästen unter dem Becken mit Siphonausschnitt und Schürze · für 1 Einbauwaschtisch Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | KT6757L7979 | Werksnummer: | 6000655305 | Länge netto mm: | 547,00 | Breite netto mm: | 612,00 | Höhe netto mm: | 1440,00 | Gewicht netto Kg: | 54,000000 | Gewicht brutto Kg: | 54,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | natur | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau KETHO | Ausfuehrung: | nussbaum natur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.129,52* | € 1.280,82* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.128,67* | € 1.283,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.222,62* | € 1.389,85* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.238,81* | € 1.406,04* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.244,21* | € 1.411,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|