| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018914338 Herst.-Nr.: UAC190SQE2B2V01 EAN/GTIN: 4051202413477 |
| |
|
| | |
| V&B WP-System SQUARO EDGE 12 UAC190SQE BW R-eck 190x90cm Mul Trio Te Pos 2 we Airpool Comfort · inkl. Multiplex Trio · Quaryl · inkl. Badewannenfüße (selbstklebend · verstellbar von 130-180 mm) · inkl. verlängertem Ab- und Überlauf (verchromt und weiß) · Airpool Comfort: 10x große Whisper-Bodendüsen (flächenbündig integriert) · Wan Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UAC190SQE2B2V01 | Werksnummer: | 6000636360 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 2080,00 | Gewicht netto Kg: | 86,600000 | Gewicht brutto Kg: | 86,600000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem SQUARO EDGE 12 | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.097,34* | € 3.350,36* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.443,66* | € 3.687,92* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.455,36* | € 3.704,68* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 3.480,13* | € 3.739,36* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 3.523,36* | € 3.766,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|