| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018913779 Herst.-Nr.: UHC180SQE2B2V01 EAN/GTIN: 4051202423476 |
| |
|
| | |
| V&B WP-System SQUARO EDGE 12 UHC180SQE m BW R-eck 180x80 Mul Trio Te Pos 2 we Hydropool Comfort · inkl. Multiplex Trio · Quaryl · inkl. Badewannenfüße (selbstklebend · verstellbar von 130-180 mm) · inkl. verlängertem Ab- und Überlauf (verchromt und weiß) · Hydropool Comfort: 8x Whisper-Seitendüsen (manuell verstell- und verschließb Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UHC180SQE2B2V01 | Werksnummer: | 6000639334 | Länge netto mm: | 985,00 | Breite netto mm: | 770,00 | Höhe netto mm: | 2010,00 | Gewicht netto Kg: | 82,500000 | Gewicht brutto Kg: | 82,500000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem SQUARO EDGE 12 | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.872,62* | € 4.148,31* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.163,23* | € 4.424,28* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.177,11* | € 4.444,54* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 4.374,34* | € 4.631,80* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 4.407,39* | € 4.665,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|