| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018913702 Herst.-Nr.: UHE199OBE2B2V01 EAN/GTIN: 4051202417796 |
| |
|
| | |
| V&B Whirlpoolsystem OBERON UHE199OBE m BW R-eck 190x90cm Mul Trio Te Pos 2 we Hydropool Entry · inkl. Multiplex Trio · Quaryl · inkl. Badewannenfüße (selbstklebend · verstellbar von 130-180 mm) · verlängerter Ab- und Überlauf notwendig · Überlauf wird an der Technikseite positioniert · Hydropool Entry: 8x Micro-Rückendüsen · Wannen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UHE199OBE2B2V01 | Werksnummer: | 6000639934 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 2080,00 | Gewicht netto Kg: | 84,100000 | Gewicht brutto Kg: | 84,100000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem OBERON | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.808,75* | € 2.974,57* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.088,56* | € 3.271,56* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.103,52* | € 3.286,32* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 3.180,25* | € 3.341,28* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.143,32* | € 3.410,8787* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|