| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018912176 Herst.-Nr.: 674502KG EAN/GTIN: 4051202300524 |
| |
|
| | |
| V&B Spüle CONDOR 45 800x510mm Exzenterbetätigung snow white für den aufliegenden Einbau · reversibel · inkl. Ablaufgarnitur verchromt · minimale Unterschrankbreite 450 mm · 1 vorgestochenes Hahnloch · CeramicPlus Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 674502KG | Werksnummer: | 6000630144 | Länge netto mm: | 920,00 | Breite netto mm: | 260,00 | Höhe netto mm: | 630,00 | Gewicht netto Kg: | 21,380000 | Gewicht brutto Kg: | 21,380000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | snow white | Produktart: | V&B Spüle CONDOR 45 | Ausfuehrung: | snow white |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 656,69* | € 750,39* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 659,72* | € 750,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 703,50* | € 799,68* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 714,53* | € 810,92* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 691,05* | € 814,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|