| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018910803 Herst.-Nr.: 31730860001 EAN/GTIN: 4017214531486 |
| |
|
| | |
| Keuco Hochschrank EDITION 400 350x1769x300mm Ans li ei ant 1-türig · mit Push-to-Open-Öffnungstechnik · Türanschlagsdämpfung · 4x Glasböden Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 31730860001 | Werksnummer: | 6000594757 | Länge netto mm: | 1839,00 | Breite netto mm: | 420,00 | Höhe netto mm: | 370,00 | Gewicht netto Kg: | 25,000000 | Gewicht brutto Kg: | 25,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | anthrazit | Produktart: | Hochschrank | Ausfuehrung: | Eiche anthrazit/Eiche anthrazit |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.317,79* | € 1.509,92* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.416,19* | € 1.612,81* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.416,08* | € 1.620,18* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.453,01* | € 1.696,7381* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|