| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018908606 Herst.-Nr.: DS639501843 EAN/GTIN: 4021534916717 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau DURASTYLE 448x1130x398mm weiß matt/basalt matt wandhängend · 1x Auszug · mit Siphonausschnitt und Schürze Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der offenen Fächer: 0 · Anzahl der Schubladen: 0 · Anzahl der Schwingtüren: 0 · Anzahl der Türen (gesamt): 0 · Anzahl der Türen linksdrehend: 0 · Anzahl Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | DS639501843 | Werksnummer: | 6000588536 | Länge netto mm: | 515,00 | Breite netto mm: | 1170,00 | Höhe netto mm: | 515,00 | Gewicht netto Kg: | 27,000000 | Gewicht brutto Kg: | 27,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau DURASTYLE | Ausfuehrung: | weiss matt/basalt matt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 426,54* | € 507,98* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 425,18* | € 522,0399* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 491,44* | € 585,02* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 563,42* | € 663,10* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 536,44* | € 665,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|