| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018908373 Herst.-Nr.: 34091315001 EAN/GTIN: 4017214383030 |
| |
|
| | |
| Keuco Mineralguss-WT ROYAL REFLEX 500x30x350mm we alpin m 1L-Boh ohne Überlauf Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 34091315001 | Werksnummer: | 6000590629 | Länge netto mm: | 520,00 | Breite netto mm: | 470,00 | Höhe netto mm: | 200,00 | Gewicht netto Kg: | 9,510000 | Gewicht brutto Kg: | 9,510000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Mineralguss-Waschtisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 213,24* | € 255,23* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 226,69* | € 270,99* | | | | | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,60* | € 271,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 247,54* | € 293,65* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 251,91* | € 306,3457* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|