Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT KT668904343 Waschtischunterbau KETHO 440 x 1150 x 410 mm basalt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT KT668904343 Waschtischunterbau KETHO 440 x 1150 x 410 mm basalt matt
DURAVIT KT668904343 Waschtischunterbau KETHO 440 x 1150 x 410 mm basalt matt
DURAVIT KT668904343 Waschtischunterbau KETHO 440 x 1150 x 410 mm basalt matt
Artikel-Nr.:
     2280-2018907850
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     KT668904343
EAN/GTIN:
     4021534736001
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Duravit Waschtischunterbau KETHO 440x1150x410mm basalt matt wandhängend · 1x Auszug
Weitere Informationen:
eClassID:
22369101
HerstellerNr:
KT668904343
Werksnummer:
6000581850
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
500,00
Höhe netto mm:
840,00
Gewicht netto Kg:
28,500000
Gewicht brutto Kg:
28,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Waschtischunterbau KETHO
Ausfuehrung:
basalt matt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 529,22*
€ 627,80*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 528,05*
€ 629,24*
€ 5,95*
ab € 577,27*
€ 681,90*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,80*
€ 747,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,49*
€ 741,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,03*
€ 708,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,42*
€ 683,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,22*
€ 629,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
KT641901818
ab € 421,26*
Ähnlich
Duravit
KT641902222
ab € 485,12*
Ähnlich
Duravit
6000616280
ab € 674,79*
Ähnlich
Duravit
KT663904343
ab € 677,25*
Ähnlich
Duravit
KT663904949
ab € 674,39*
Ähnlich
Duravit
6000616412
ab € 526,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.