Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT 04083300001 Aufsatzbecken STARCK 1 mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 04083300001 Aufsatzbecken STARCK 1 mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, ohne
DURAVIT 04083300001 Aufsatzbecken STARCK 1 mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, ohne
DURAVIT 04083300001 Aufsatzbecken STARCK 1 mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, ohne
Artikel-Nr.:
     2280-2018906973
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     4083300001
EAN/GTIN:
     4021534183911
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Aufsatzwaschschale
Duravit Aufsatzbecken STARCK 1 m ÜL o HLB o Hahnloch d= 330mm* weiß WG mit Befestigung · mit Überlaufclip chrom Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 330mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Konsolenlänge: 430mm · Geeignet für Möbel: Ja · Höhe (1): 170mm · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4083300001
Werksnummer:
6000560818
Länge netto mm:
375,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
220,00
Gewicht netto Kg:
6,020000
Gewicht brutto Kg:
6,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Duravit Aufsatzbecken STARCK 1
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 354,24*
€ 418,98*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 355,59*
€ 421,34*
€ 5,95*
ab € 417,14*
€ 490,84*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,98*
€ 498,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,22*
€ 497,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,84*
€ 481,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,58*
€ 465,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,24*
€ 421,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0408330000
ab € 277,21*
Ähnlich
Duravit
0408530000
ab € 412,93*
Ähnlich
Duravit
0447530000
ab € 436,04*
Ähnlich
Duravit
4085300001
ab € 492,77*
Ähnlich
Duravit
3707000001
ab € 384,92*
Ähnlich
Duravit
4475300001
ab € 437,67*
Ähnlich
Duravit
3697000001
ab € 403,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.