Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DER BLAUE Y824060000 WT-Unterschrank Y824060000 MYDAY we Hochglanz Lackierung 49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DER BLAUE Y824060000 WT-Unterschrank Y824060000 MYDAY we Hochglanz Lackierung 49
DER BLAUE Y824060000 WT-Unterschrank Y824060000 MYDAY we Hochglanz Lackierung 49
Artikel-Nr.:
     2280-2018903789
Hersteller:
     Keramag
Herst.-Nr.:
     Y824060000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Keramag Waschtischunterschrank MYDAY 495x410x405mm we Hochglanz - Lackierung zum gezielten Leiten von Flüssigkeiten · Aufhängelaschen mit starkem Neodym-Magnet und Ösen · beliebig oft formbar durch Biegemetallelemente · kann über die Magnete an den Biegemetallelementen der Wanne und den Rosetten befestigt werden · Oben 30 cm breit, unten 20 cm, Länge 50 cm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
Y824060000
Werksnummer:
6000512189
Länge netto mm:
530,00
Breite netto mm:
470,00
Höhe netto mm:
460,00
Gewicht netto Kg:
20,330000
Gewicht brutto Kg:
20,330000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,96*
€ 702,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,06*
€ 690,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,90*
€ 661,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,41*
€ 635,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,28*
€ 588,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.