| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018903269 Herst.-Nr.: 201500000 EAN/GTIN: 4022009014648 |
| |
|
| | |
| Geberit Wand-Tiefspül-WC VITALIS verlängerte Ausladung weiß 335 x 345 x 700 mm · mit Spülrand · Vollmenge 6 l · inkl. Spülrohr verlängert · für UP-Spülkästen oder Druckspüler Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 355mm · Glanzgrad: glänzend · Höhe (1): 345mm · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigu Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 201500000 | Werksnummer: | 6000505323 | Länge netto mm: | 355,00 | Breite netto mm: | 700,00 | Höhe netto mm: | 330,00 | Gewicht brutto Kg: | 19,590000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Wand-Tiefspül-WC VITALIS | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Spülkastenspülrohr, Spülrohr Spülkasten, WC-Spülrohr, Klo, Klosett, Toilette, Toilettenbecken, WC Becken, wc becken wandhängend geberit, spülrohr spülkasten, klo tiefspüler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 239,26* | € 288,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 283,77* | € 338,61* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 306,90* | € 366,52* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 329,43* | € 390,91* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 688,66* | € 890,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|