| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018937098 Herst.-Nr.: 201500600 EAN/GTIN: 4022009207705 |
| |
|
| | |
| Geberit Wand-Tiefspül-WC VITALIS verlängerte Ausladung weiß KT 335 x 345 x 700 mm · mit Spülrand · Vollmenge 6 l · inkl. Spülrohr verlängert · für UP-Spülkästen oder Druckspüler Weitere technische Eigenschaften: · Breite (1): 355mm · Glanzgrad: glänzend · Höhe (1): 345mm · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigu Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 201500600 | Werksnummer: | 6000505324 | Länge netto mm: | 355,00 | Breite netto mm: | 700,00 | Höhe netto mm: | 330,00 | Gewicht brutto Kg: | 20,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Wand-Tiefspül-WC VITALIS | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 332,84* | € 399,46* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 359,85* | € 432,18* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 385,39* | € 460,99* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 805,96* | € 1.040,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|