| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018903226 Herst.-Nr.: 128665000 EAN/GTIN: 4022009317725 |
| |
|
| | |
| Geberit Waschtisch RENOVA COMFORT Square barrierefr m HL m ÜL 650x550mm weiß ergonomisch geformte Vorderseite und Armauflagen · integrierte Griffmulde · Becken mit zwei Ebenen · Aufkantung für direkten Spiegelaufsatz · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 128665000 | Werksnummer: | 6000510581 | Länge netto mm: | 650,00 | Breite netto mm: | 550,00 | Höhe netto mm: | 160,00 | Gewicht netto Kg: | 18,300000 | Gewicht brutto Kg: | 18,300000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit Waschtisch RENOVA COMFORT Square | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 179,51* | € 217,53* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 189,36* | € 226,95* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 223,79* | € 269,46* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 238,27* | € 286,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|