| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018903172 Herst.-Nr.: 862350000 EAN/GTIN: 4022009329742 |
| |
|
| | |
| Geberit Lichtspiegel RENOVA COMPACT 500x650x35mm LED-Beleuchtung · Schalter mechanisch · inkl. Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung der Oberfläche: glänzend · Ausführung in Glas: klar · Ausführungsform: Wandspiegel · Elektrischer Anschluss: Kabel · Höhe (1): 650mm · Mit Be Weitere Informationen: | | eClassID: | 13055004802 | HerstellerNr: | 862350000 | Werksnummer: | 6000511437 | Länge netto mm: | 580,00 | Breite netto mm: | 720,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht brutto Kg: | 4,770000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Lichtspiegel RENOVA COMPACT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 122,79* | € 152,18* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 162,60* | € 198,73* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 173,62* | € 211,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|