Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank Y880067000 Y880067000 Korpus weiß Front Wenge D hochglanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschtischunterschrank Y880067000 Y880067000 Korpus weiß Front Wenge D hochglanz
Waschtischunterschrank Y880067000 Y880067000 Korpus weiß Front Wenge D hochglanz
Artikel-Nr.:
     2280-2018902713
Hersteller:
     Keramag
Herst.-Nr.:
     Y880067000
EAN/GTIN:
     4022009293159
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Waschtischunterschrank Y880067000 RENOVA Nr. 1 Korpus weiß Front Wenge D hochglanz 600x590x310mm Keramag WT-Unterschr. RENOVA Nr. 1 600x590x310mm Ko we Fr Wenge D hochglanz
Weitere Informationen:
eClassID:
13460200206
HerstellerNr:
Y880067000
Werksnummer:
6000507721
Länge netto mm:
630,00
Breite netto mm:
350,00
Höhe netto mm:
630,00
Gewicht netto Kg:
15,500000
Gewicht brutto Kg:
15,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,18*
€ 423,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,81*
€ 418,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,21*
€ 403,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,94*
€ 390,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,73*
€ 349,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.