Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS 100002 AS Rechteckspiegel 500x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS 100002 AS Rechteckspiegel 500x400mm
AS 100002 AS Rechteckspiegel 500x400mm
AS 100002 AS Rechteckspiegel 500x400mm
Artikel-Nr.:
     2280-2018902367
Hersteller:
     AS
Herst.-Nr.:
     100002
EAN/GTIN:
     4260376480455
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Wandspiegel
wandspiegel 500x400 mm
AS Rechteckspiegel 500x400mm AS Serienspiegel 50 x 40 cm · SERIENSPIEGEL (nach DIN EN 1036-1:2008)
Weitere Informationen:
eClassID:
13024500102
HerstellerNr:
100002
Werksnummer:
6000404410
Länge netto mm:
505,00
Breite netto mm:
405,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
2,560000
Gewicht brutto Kg:
2,560000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rechteckspiegel
Weitere Suchbegriffe: wandspiegel, wandspiegel 30x40
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
58
1
€ 52,95*
ab € 8,03*
€ 11,73*
6 Tage
60
1
€ 55,90*
ab € 8,58*
€ 12,50*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 19,72*
€ 27,31*
1 Tag
29
8
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 49,00*
1 Tag
29
1
€ 5,50*
ab € 38,71*
€ 50,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AS-BadDesign
100115
ab € 26,29*
Ähnlich
AS-BadDesign
100118
ab € 36,38*
Ähnlich
AS-BadDesign
100001
ab € 5,51*
Ähnlich
AS-BadDesign
100004
ab € 8,61*
Ähnlich
AS-BadDesign
100106
ab € 10,04*
Ähnlich
AS-BadDesign
100108
ab € 16,85*
Ähnlich
AS-BadDesign
100112
ab € 23,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.