Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT KT664202222 Waschtischunterbau KETHO 455 x 1200 x 480 mm weiß hochglanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT KT664202222 Waschtischunterbau KETHO 455 x 1200 x 480 mm weiß hochglanz
DURAVIT KT664202222 Waschtischunterbau KETHO 455 x 1200 x 480 mm weiß hochglanz
DURAVIT KT664202222 Waschtischunterbau KETHO 455 x 1200 x 480 mm weiß hochglanz
Artikel-Nr.:
     2280-2018900206
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     KT664202222
EAN/GTIN:
     4053424223575
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Duravit Waschtischunterbau KETHO 455x1200x480mm weiß hochglanz wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten mit Siphonausschnitt und Schürze
Weitere Informationen:
eClassID:
22369101
HerstellerNr:
KT664202222
Werksnummer:
6000654947
Länge netto mm:
545,00
Breite netto mm:
610,00
Höhe netto mm:
1070,00
Gewicht netto Kg:
33,000000
Gewicht brutto Kg:
33,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Duravit Waschtischunterbau KETHO
Ausfuehrung:
weiß hochglanz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 737,64*
€ 864,12*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 738,11*
€ 865,49*
€ 5,95*
ab € 801,41*
€ 935,43*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,12*
€ 1.028,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,50*
€ 1.016,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,33*
€ 973,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,91*
€ 938,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,64*
€ 877,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
KT664201818
ab € 642,65*
Ähnlich
Duravit
KT664209191
ab € 639,78*
Ähnlich
Duravit
6000616388
ab € 406,25*
Ähnlich
Duravit
KT667004343
ab € 406,81*
Ähnlich
Duravit
KT667004949
ab € 408,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.