Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT DS1248L7979 Hochschrank DURASTYLE 240 x 500 x 1800 mm Anschlag links nus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT DS1248L7979 Hochschrank DURASTYLE 240 x 500 x 1800 mm Anschlag links nus
DURAVIT DS1248L7979 Hochschrank DURASTYLE 240 x 500 x 1800 mm Anschlag links nus
DURAVIT DS1248L7979 Hochschrank DURASTYLE 240 x 500 x 1800 mm Anschlag links nus
Artikel-Nr.:
     2280-2018899376
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     DS1248L7979
EAN/GTIN:
     4053424318530
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
duravit hochschrank
Duravit Hochschrank DURASTYLE 240x500x1800mm Ans links nussbaum natur 1x Tür · 3x Fachböden
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DS1248L7979
Werksnummer:
6000651625
Länge netto mm:
415,00
Breite netto mm:
555,00
Höhe netto mm:
1840,00
Gewicht netto Kg:
40,500000
Gewicht brutto Kg:
40,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Produktart:
Duravit Hochschrank DURASTYLE
Ausfuehrung:
nussbaum natur
Weitere Suchbegriffe: bad hochschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 455,04*
€ 538,74*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 458,02*
€ 539,92*
€ 5,95*
ab € 529,51*
€ 619,55*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,74*
€ 641,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,82*
€ 632,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,46*
€ 624,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,94*
€ 600,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,04*
€ 541,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
6000614205
ab € 456,33*
Ähnlich
Duravit
6000614206
ab € 456,41*
Ähnlich
Duravit
6000614207
ab € 457,08*
Ähnlich
Duravit
6000614208
ab € 570,09*
Ähnlich
Duravit
6000614209
ab € 571,42*
Ähnlich
Duravit
6000614210
ab € 568,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.