| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018899254 Herst.-Nr.: KT665602222 EAN/GTIN: 4053424225418 |
| |
|
| | |
| Duravit Waschtischunterbau KETHO 550x1200x496mm weiß hochglanz wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten mit Siphonausschnitt und Schürze · Konsolenplatte mit 1 Ausschnitt · für 1 Aufsatzbecken mittig Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | KT665602222 | Werksnummer: | 6000655035 | Länge netto mm: | 547,00 | Breite netto mm: | 612,00 | Höhe netto mm: | 1240,00 | Gewicht netto Kg: | 50,000000 | Gewicht brutto Kg: | 50,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Duravit Waschtischunterbau KETHO | Ausfuehrung: | weiß hochglanz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 832,26* | € 960,71* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 828,04* | € 962,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 906,08* | € 1.040,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|