| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018898152 Herst.-Nr.: UCE180SQE2A2V01 EAN/GTIN: 4051202427832 |
| |
|
| | |
| V&B WP-System SQUARO EDGE 12 UCE180SQE m BW R-eck 180x80 Tech. Position 2 we Combipool Entry · Quaryl · inkl. Badewannenfüße (selbstklebend · verstellbar von 130-180 mm) · inkl. verlängertem Ab- und Überlauf (verchromt und weiß) · Combipool Entry: 8x Micro-Rückendüsen · 10x Micro-Bodendüsen · Wannenrandbedienung · 1x Intervall · 2 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UCE180SQE2A2V01 | Werksnummer: | 6000638245 | Länge netto mm: | 980,00 | Breite netto mm: | 780,00 | Höhe netto mm: | 1980,00 | Gewicht netto Kg: | 84,000000 | Gewicht brutto Kg: | 84,000000 | Ursprungsland: | NL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | V&B Whirlpoolsystem SQUARO EDGE 12 | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3.335,56* | € 3.570,05* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.575,09* | € 3.824,83* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.594,44* | € 3.842,23* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 3.744,80* | € 3.985,38* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 3.744,04* | € 4.014,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|