| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018893102 Herst.-Nr.: 862250000 EAN/GTIN: 4022009329025 |
| |
|
| | |
| HWB-Unterschrank RENOVA COMPACT 448x604x252mm m HTH li Fr La we hgl wandhängend · mit 1 Tür inkl. Dämpfungsmechanismus · Griff · 1 festen Einlegeboden und Befestigungsmaterial · feuchtigkeitsbeständig · vormontiert · mit Füßen ausstattbar Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der offenen Fächer: 0 · Anzahl der Schubl Weitere Informationen: | | eClassID: | 13460300901 | HerstellerNr: | 862250000 | Werksnummer: | 6000511432 | Länge netto mm: | 500,00 | Breite netto mm: | 280,00 | Höhe netto mm: | 660,00 | Gewicht brutto Kg: | 11,470000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HWB-Unterschrank RENOVA COMPACT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 313,22* | € 373,48* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 344,09* | € 425,0007* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 368,60* | € 439,94* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.050,90* | € 1.193,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|