Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 299260000 Geberit Wandablage RENOVA 600x140mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 299260000 Geberit Wandablage RENOVA 600x140mm weiß
GEBERIT 299260000 Geberit Wandablage RENOVA 600x140mm weiß
GEBERIT 299260000 Geberit Wandablage RENOVA 600x140mm weiß
Artikel-Nr.:
     2280-2018892274
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     299260000
EAN/GTIN:
     4022009074826
Suchbegriffe:
Ablageplatte
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Geberit Wandablage RENOVA 600x140mm weiß Aufkantung umlaufend Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 600mm · Oberflächenschutz: sonstige
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
299260000
Werksnummer:
6000509258
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht brutto Kg:
3,710000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Wandablage RENOVA
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Duschkorb, badablage weiß, badablage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 40,92*
€ 54,04*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 41,23*
€ 54,58*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 44,53*
€ 58,70*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
299250000
ab € 35,06*
Ähnlich
Geberit
299250600
ab € 69,23*
Ähnlich
Geberit
299260600
ab € 76,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.