| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018891419 Herst.-Nr.: TL-28/9-DG-A EAN/GTIN: 7612207399257 |
| |
|
| | |
| Armacell Schlauch TUBOLIT DG-A selbstkl DSD 9mm angeschlitzt 2 m 28mm grau · DIN 4102-B1 · schwerentflammbar · mit doppeltem Selbstklebeverschluss · geschlossenzelliges Dämmmaterial · Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen · grau bzw. blau · Tubolit entspricht der DIN 1988 Teil 2 und 7 · Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heiz Weitere Informationen: | | eClassID: | 20520402904 | HerstellerNr: | TL-28/9-DG-A | Werksnummer: | 7000530616 | Länge netto mm: | 2088,00 | Breite netto mm: | 405,00 | Höhe netto mm: | 330,00 | Gewicht netto Kg: | 7,540000 | Gewicht brutto Kg: | 7,540000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau | Produktart: | Schlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 309,3311* | € 360,8553* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 330,5913* | € 370,3908* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 337,1342* | € 376,2941* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 369,9605* | € 411,8101* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,6701* | € 413,2505* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 130 Meter (ab € 2,37947* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|