| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018890751 Herst.-Nr.: TL-28/9-DG-B1 EAN/GTIN: 7612207398694 |
| |
|
| | |
| Armacell Schlauch TUBOLIT DG B1 DSD 9mm angeschlitzt 2 m 28mm DIN 4102-B1 · schwerentflammbar · geschlossenzelliges Dämmmaterial · Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen · grau · Tubolit entspricht der DIN 1988 · Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs- · warme · bzw. kalte Trinkwasserrohre) · Armaturen und ähnlich Weitere Informationen: | | eClassID: | 20520405405 | HerstellerNr: | TL-28/9-DG-B1 | Werksnummer: | 7000530624 | Länge netto mm: | 10,00 | Breite netto mm: | 10,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau | Produktart: | Schlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 16900 | | Frei Haus | ab € 0,35924* | € 0,43924* | | | | | 6 Tage | | | 130 | | € 55,90* | ab € 0,41324* | € 0,53324* | | | | Lager 2280 | | | | 130 | | € 52,95* | ab € 0,44* | € 0,57* | | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 0,50* | € 0,77* | | | | | 2 Tage | | | 130 | | € 5,50* | ab € 0,6441* | € 0,8241* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Meter | Mindestbestellmenge: 130 Meter ( entspricht € 74,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|