Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMACELL HP-10X015 Armacell Isolierschlauch ARMAFLEX HP DSD 10mm 15mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ARMACELL HP-10X015 Armacell Isolierschlauch ARMAFLEX HP DSD 10mm 15mm
ARMACELL HP-10X015 Armacell Isolierschlauch ARMAFLEX HP DSD 10mm 15mm
ARMACELL HP-10X015 Armacell Isolierschlauch ARMAFLEX HP DSD 10mm 15mm
Artikel-Nr.:
     2280-2018889954
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     HP-10X015
EAN/GTIN:
     7612207340983
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Armacell Isolierschlauch ARMAFLEX HP DSD 10mm 15mm aus synthetischem Kautschuk · geschlossenzellig · grau · 2 m lang · Euroklasse CL-S3 · d0 · schwerentflammbar · Anwendungsbereich B gem. ENEV
Weitere Informationen:
eClassID:
27140905
HerstellerNr:
HP-10X015
Werksnummer:
7000530372
Länge netto mm:
2088,00
Breite netto mm:
405,00
Höhe netto mm:
330,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Produktart:
Isolierschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
393750
22500
Frei Haus
ab € 0,31387*
€ 0,39387*
5 Tage
2550
150
€ 55,90*
ab € 0,6036*
€ 0,7936*
Lager 2280
unbekannt
150
€ 52,95*
ab € 0,65*
€ 0,85*
1 Tag
3750
150
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,06*
1 Tag
3750
150
€ 5,45*
ab € 0,82*
€ 1,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 400 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 60000 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 127,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
HP-10X018
ab € 0,36131*
Ähnlich
Armacell
HP-10X022
ab € 46,23*
Ähnlich
Armacell
HP-10X028
ab € 0,5925*
Ähnlich
Armacell
HP-10X035
ab € 0,67758*
Ähnlich
Armacell
HP-10X042
ab € 47,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.