Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierschlauch ARMAFLEX HP DSD 10mm 18mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ARMACELL HP-10X018 Armacell Isolierschlauch ARMAFLEX HP DSD 10mm 18mm
ARMACELL HP-10X018 Armacell Isolierschlauch ARMAFLEX HP DSD 10mm 18mm
ARMACELL HP-10X018 Armacell Isolierschlauch ARMAFLEX HP DSD 10mm 18mm
Artikel-Nr.:
     1498-7000530039
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     HP-10X018
EAN/GTIN:
     7612207340990
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
aus synthetischem Kautschuk · geschlossenzellig · grau · 2 m lang · Euroklasse CL-S3 · d0 · schwerentflammbar · Anwendungsbereich B gem. ENEV
Weitere Suchbegriffe: Rohrschale, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, rohrisolierung armacell, rohrisolierung, 2m rohrisolierung, 020520301003, ISOAF10125, ISOAF1213, ISOAF1514, ISOAF1814, ISOAF22145, ISOAF25145, ISOAF28155, ISOAF30155, ISOAF32195, ISOAF3516, ISOAF40205, ISOAF42165, ISOARM, ISOARM1524, ISOARM1824, ISOARM2224, ISOARM2819, ISOARM2824, ISOARM2836, ISOARM3519, ISOARM3536, ISOARM4224, ISOARM91510, ISOARM915E, ISOARM91810, ISOARM918E, ISOARM92210, ISOARM922E, ISOARM92810, ISOARM928E, ISOARM93510, ISOARM94210, ISODUS1416, ISODUS1420, ISODUS1425, ISODUS2016, ISODUS2020, ISOHT1010, ISOHT1013, ISOHT1210, ISOHT1213, ISOHT1219, ISOHT1510, ISOHT1513, ISOHT1519, ISOHT1810, ISOHT1813, ISOHT1819, ISOHT2210, ISOHT2213, ISOHT2219, ISOHT2810, ISOHT2813, ISOHT2819, ISOHT2825, ISOHT3510, ISOHT3513, ISOHT3519, ISOHT4210, ISOHT4213, ISOHT4219, ISOHT4813, ISOHT4819, ISOHT5413, ISOHT5419, ISOHT6013, ISOHT6019, ISOHT7613, ISOHT7619, ISOHT8913, ISOHT8919, Isolierung, ISOSH1089, ISOSH1149, ISOSH1210, ISOSH1211, ISOSH1510, ISOSH1511, ISOSH1527, ISOSH1810, ISOSH1811, ISOSH1826, ISOSH2011, ISOSH2026, ISOSH2210, ISOSH2211, ISOSH2226, ISOSH2510, ISOSH2511, ISOSH2525, ISOSH2625, ISOSH2810, ISOSH2811, ISOSH2819, ISOSH2825, ISOSH2839, ISOSH3210, ISOSH3211, ISOSH3219, ISOSH3510, ISOSH3511, ISOSH3519, ISOSH3538, ISOSH4210, ISOSH4224, ISOSH4250, ISOSH4810, ISOSH4826, ISOSH4853, ISOSH5410, ISOSH5431, ISOSH6010, ISOSH6032, ISOSH649, ISOSH7644, ISOSH769, ISOSH899, ISOTUB, ISOTUB100, ISOTUB1003, ISOTUB1004, ISOTUB1005, ISOTUB1213, ISOTUB125, ISOTUB1254, ISOTUB1255, ISOTUB129, ISOTUB1505, ISOTUB1513, ISOTUB1520, ISOTUB1525, ISOTUB159, ISOTUB1813, ISOTUB1820, ISOTUB1825, ISOTUB189, ISOTUB2013, ISOTUB209, ISOTUB2213, ISOTUB2220, ISOTUB2225, ISOTUB229, ISOTUB2513, ISOTUB259, ISOTUB2813, ISOTUB2820, ISOTUB2825, ISOTUB289, ISOTUB3213, ISOTUB329, ISOTUB3513, ISOTUB3520, ISOTUB3525, ISOTUB359, ISOTUB4013, ISOTUB409, ISOTUB4213, ISOTUB4220, ISOTUB4225, ISOTUB429, ISOTUB4813, ISOTUB4820, ISOTUB4825, ISOTUB489, ISOTUB50, ISOTUB5013, ISOTUB503, ISOTUB504, ISOTUB505, ISOTUB509, ISOTUB5413, ISOTUB5420, ISOTUB5425, ISOTUB549, ISOTUB6013, ISOTUB6020, ISOTUB6025, ISOTUB609, ISOTUB6413, ISOTUB649, ISOTUB70, ISOTUB704, ISOTUB705, ISOTUB769, ISOTUB899, ISOTUB90, ISOTUB904, ISOTUB905
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
414050
16900
Frei Haus
ab € 0,36131*
€ 0,44131*
5 Tage
4420
130
€ 55,90*
ab € 0,69324*
€ 0,90324*
2 Tage
unbekannt
130
€ 52,95*
ab € 0,75*
€ 0,96*
1 Tag
4680
130
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,21*
Lager 1498
4680
130
€ 5,45*
ab € 0,96*
€ 1,21*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 130 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 400 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 60000 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 130 Meter
Mindestbestellmenge: 130 Meter ( entspricht € 157,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
HP-10X015
ab € 0,31387*
Ähnlich
Armacell
HP-10X022
ab € 46,57*
Ähnlich
Armacell
HP-10X028
ab € 0,5925*
Ähnlich
Armacell
HP-10X035
ab € 0,67758*
Ähnlich
Armacell
HP-10X042
ab € 46,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.