Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMACELL MF-30X054 Armacell Steinwolle-Rohrschale alukaschiert DSD 30mm 54mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ARMACELL MF-30X054 Armacell Steinwolle-Rohrschale alukaschiert DSD 30mm 54mm
ARMACELL MF-30X054 Armacell Steinwolle-Rohrschale alukaschiert DSD 30mm 54mm
ARMACELL MF-30X054 Armacell Steinwolle-Rohrschale alukaschiert DSD 30mm 54mm
Artikel-Nr.:
     2280-2018888823
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     MF-30X054
EAN/GTIN:
     7612207378702
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
Armacell Steinwolle-Rohrschale alukaschiert DSD 30mm 54mm Anwendungsbereich B gemäß EnEV (50 %)
Weitere Informationen:
eClassID:
20521201307
HerstellerNr:
MF-30X054
Werksnummer:
7000530564
Länge netto mm:
1020,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
400,00
Gewicht netto Kg:
0,009000
Gewicht brutto Kg:
0,009000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Steinwolle-Rohrschale
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
€ 5,95*
ab € 6,09*
€ 7,88*
9 Tage
18
9
€ 5,90*
ab € 7,37112*
€ 9,39112*
1 Tag
18
9
€ 5,50*
ab € 8,21*
€ 10,43*
1 Tag
18
9
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 10,47*
Lager 2280
13
9
€ 52,95*
ab € 48,75*
€ 56,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Meter
€ 56,69*
€ 67,46
pro Meter
ab 18 Meter
€ 54,71*
€ 65,10
pro Meter
ab 45 Meter
€ 52,20*
€ 62,12
pro Meter
ab 90 Meter
€ 50,92*
€ 60,59
pro Meter
ab 4500 Meter
€ 48,75*
€ 58,01
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Meter
Mindestbestellmenge: 9 Meter ( entspricht € 510,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
MF-30X018
ab € 4,24*
Ähnlich
Armacell
MF-30X022
ab € 104,31*
Ähnlich
Armacell
MF-30X042
ab € 5,59*
Ähnlich
Armacell
MF-30X048
ab € 7,03273*
Ähnlich
Armacell
MF-30X035
ab € 6,07063*
Ähnlich
Armacell
MF-30X028
ab € 4,77*
Ähnlich
Armacell
MF-40X042
ab € 59,52*
Ähnlich
Armacell
MF-40X048
ab € 62,40*
Ähnlich
Armacell
MF-40X054
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.