| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018888761 Herst.-Nr.: TL-35/4-S+ EAN/GTIN: 7612207146097 |
| |
|
| | |
| Armacell Schutzschlauch TUBOLIT S PLUS DSD 4mm 20 m 35mm aus innenliegender Gleitfolie und strapazierfähiger Außenfolie · Euroklasse E · Dämmschlauch mit zweilagiger Folie · schützt Rohre und reduziert Körperschall Weitere technische Eigenschaften: · Stahlrohr: 1 · Cu-Rohr: 35 · DSD: 4 · Brandverhaltensklasse n Weitere Informationen: | | eClassID: | 20520400905 | HerstellerNr: | TL-35/4-S+ | Werksnummer: | 7000530040 | Länge netto mm: | 1000,00 | Breite netto mm: | 550,00 | Höhe netto mm: | 540,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schutzschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 164,9116* | € 201,222* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 172,592* | € 209,7928* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 255,4104* | € 308,7784* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 287,4508* | € 338,0608* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 250,4516* | € 338,0608* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 280 Meter (ab € 0,58897* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|