Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMACELL SH-10X048-A Armacell Isolierschlauch SH/ARMAFLEX selbstkl DSD 10mm 48,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ARMACELL SH-10X048-A Armacell Isolierschlauch SH/ARMAFLEX selbstkl DSD 10mm 48,
ARMACELL SH-10X048-A Armacell Isolierschlauch SH/ARMAFLEX selbstkl DSD 10mm 48,
ARMACELL SH-10X048-A Armacell Isolierschlauch SH/ARMAFLEX selbstkl DSD 10mm 48,
Artikel-Nr.:
     2280-2018888649
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     SH-10X048-A
EAN/GTIN:
     7612207300475
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Armacell Isolierschlauch SH/ARMAFLEX selbstkl DSD 10mm 48,3mm aus synthetischem Kautschuk · geschlossenzellig · 2 m lang · grau · Euroklasse BL-S3 · d0 · schwerentflammbar · Anwendungsbereich C + D gem. ENEV Weitere technische Eigenschaften: · Wärmeleitkoeffizient: 0,036W/(m.K) · Abtropfverhaltensklasse nach EN 1350
Weitere Informationen:
eClassID:
27140905
HerstellerNr:
SH-10X048-A
Werksnummer:
7000530223
Länge netto mm:
2088,00
Breite netto mm:
405,00
Höhe netto mm:
330,00
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Produktart:
Isolierschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
28 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 223,38*
€ 262,63*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 239,28*
€ 279,37*
€ 5,95*
ab € 242,695*
€ 281,425*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,15*
€ 319,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,87*
€ 321,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,63*
€ 312,5297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 258,03*
€ 307,0557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,92*
€ 298,5948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,48*
€ 289,7412
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,38*
€ 265,8222
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,4676* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
SH-09X076
ab € 245,23016*
Ähnlich
Armacell
SH-09X089
ab € 57,07*
Ähnlich
Armacell
SH-10X042-A
ab € 245,2002*
Ähnlich
Armacell
SH-19X028-A
ab € 265,93008*
Ähnlich
Armacell
SH-19X032-A
ab € 202,92*
Ähnlich
Armacell
SH-19X035-A
ab € 53,26*
Ähnlich
Armacell
SH-24X042-A
ab € 271,72008*
Ähnlich
Armacell
SH-24X048-A
ab € 284,98008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.