| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018888634 Herst.-Nr.: SH-44X076 EAN/GTIN: 7612207188981 |
| |
|
| | |
| Armacell Isolierschlauch SH/ARMAFLEX flexibel DSD 44mm 76mm aus synthetischem Kautschuk · geschlossenzellig · 2 m lang · grau · Euroklasse BL-S3 · d0 · schwerentflammbar · Anwendungsbereich B 50 % gem. ENEV Weitere technische Eigenschaften: · Wärmeleitkoeffizient: 0,038W/(m.K) · Abtropfverhaltensklasse nach EN 135 Weitere Informationen: | | eClassID: | 27140905 | HerstellerNr: | SH-44X076 | Werksnummer: | 7000530122 | Länge netto mm: | 2088,00 | Breite netto mm: | 405,00 | Höhe netto mm: | 330,00 | Gewicht netto Kg: | 0,006000 | Gewicht brutto Kg: | 0,006000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau | Produktart: | Isolierschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 232,62* | € 278,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 234,6628* | € 279,9628* | | | | Lager 2280 | 29 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 232,46* | € 285,006* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Meter (ab € 29,0575* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|