Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMACELL MFB-20X042 Armacell Steinwolle-Bogen alukaschiert, Dämmschichtdicke 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARMACELL MFB-20X042 Armacell Steinwolle-Bogen alukaschiert, Dämmschichtdicke 20
ARMACELL MFB-20X042 Armacell Steinwolle-Bogen alukaschiert, Dämmschichtdicke 20
ARMACELL MFB-20X042 Armacell Steinwolle-Bogen alukaschiert, Dämmschichtdicke 20
Artikel-Nr.:
     2280-2018886435
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     MFB-20X042
EAN/GTIN:
     7612207364408
Suchbegriffe:
Rohrisolierung Steinwolle Alukaschi...
Rohrschale Steinwolle
Schlauch Rohrschale Steinwolle
Steinwolle Schlauch
Armacell Steinwolle-Bogen alukaschiert, Dämmschichtdicke 20mm 42mm Anwendungsbereich B gemäß EnEV (50 %) Weitere technische Eigenschaften: · Innendurchmesser: 42mm
Weitere Informationen:
eClassID:
20521200806
HerstellerNr:
MFB-20X042
Werksnummer:
7000530511
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
220,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Steinwolle-Bogen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
29 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 52,95*
ab € 42,89*
€ 52,16*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 47,816*
€ 61,796*
22 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 86,15*
€ 107,64*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,18*
€ 107,93*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 417,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.