| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018886013 Herst.-Nr.: SH-10X022-A EAN/GTIN: 7612207300598 |
| |
|
| | |
| Armacell Isolierschlauch SH/ARMAFLEX selbstkl DSD 11mm 22mm aus synthetischem Kautschuk · geschlossenzellig · 2 m lang · grau · Euroklasse BL-S3 · d0 · schwerentflammbar · Anwendungsbereich C + D gem. ENEV · Anwendungsbereich B 50 % gem. ENEV Weitere technische Eigenschaften: · Wärmeleitkoeffizient: 0,036W/(m.K) · Weitere Informationen: | | eClassID: | 27140905 | HerstellerNr: | SH-10X022-A | Werksnummer: | 7000530351 | Länge netto mm: | 2088,00 | Breite netto mm: | 405,00 | Höhe netto mm: | 330,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau | Produktart: | Isolierschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | 50 | | € 52,95* | ab € 5,68* | € 7,3668* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 55,90* | ab € 6,1332* | € 7,6432* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 6,1828* | € 7,7128* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,93* | € 8,60* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,31* | € 8,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,84* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen | Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 368,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|