Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMACELL AL-35X20-50 Armacell Rohrschale ARMALOK 50 % warmes Trinkwasser DSD 20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ARMACELL AL-35X20-50 Armacell Rohrschale ARMALOK 50 % warmes Trinkwasser DSD 20
ARMACELL AL-35X20-50 Armacell Rohrschale ARMALOK 50 % warmes Trinkwasser DSD 20
ARMACELL AL-35X20-50 Armacell Rohrschale ARMALOK 50 % warmes Trinkwasser DSD 20
Artikel-Nr.:
     2280-2018884966
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     AL-35X20-50
EAN/GTIN:
     7612207156775
Suchbegriffe:
PU-Rohr
PVC-Rohr
PVC-U Rohr
Dämmstoffschlauch
Armacell Rohrschale ARMALOK 50 % warmes Trinkwasser DSD 20mm 35mm hellgrau · PUR-Dämmstoffprogramm · Dämmung mit PVC-Ummantelung für den Sichtbereich mit selbstklebendem Verschluss · halbharter Schaumstoff auf Basis Polyurethan · Dämmung/Schutz von Rohrleitungen (Heizungs- und Trinkwasserleitungen) · Armaturen u.ä. bei
Weitere Informationen:
eClassID:
20520200209
HerstellerNr:
AL-35X20-50
Werksnummer:
7000530166
Länge netto mm:
1010,00
Breite netto mm:
635,00
Höhe netto mm:
390,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
50 % warmes Trinkwasser
Produktart:
Rohrschale
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 5,95*
ab € 4,11*
€ 5,24*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
40
€ 52,95*
ab € 4,23*
€ 5,39*
15 Tage
unbekannt
40
€ 55,90*
ab € 4,5165*
€ 5,7365*
20 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 6,71*
20 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 6,73*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,23*
€ 5,03
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 215,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
AL-15X20-50
ab € 233,3205*
Ähnlich
Armacell
AL-22X20-50
ab € 215,46*
Ähnlich
Armacell
AL-28X20-50
ab € 187,69008*
Ähnlich
Armacell
AL-60X30-50
ab € 151,26*
Ähnlich
Armacell
AL-15X20-100
ab € 297,3803*
Ähnlich
Armacell
AL-18X20-100
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.