Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KARASTO 8503SB Schlauchwagen GEKA plus P80 Anschlussgewinde 33,25 mm G 1 Zoll pu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KARASTO 8503SB Schlauchwagen GEKA plus P80 Anschlussgewinde 33,25 mm G 1 Zoll pu
KARASTO 8503SB Schlauchwagen GEKA plus P80 Anschlussgewinde 33,25 mm G 1 Zoll pu
KARASTO 8503SB Schlauchwagen GEKA plus P80 Anschlussgewinde 33,25 mm G 1 Zoll pu
Artikel-Nr.:
     2280-2018738850
Herst.-Nr.:
     8503SB
EAN/GTIN:
     4015933102130
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil
Schlauchwagen plus P80 Anschl.-Gew.33,25mm G 1 Zoll pulv.STA GEKA robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion · für Trinkwasser geeignet, die wasserführenden Komponenten entsprechen der Trinkwasserverordnung · gebogenes Zulaufrohr schützt vor Abknicken des Schlauches · praktische Gerätehalterung · Temperaturbereich: +4 °C bis +60 °C · vormontiert ohne Schlauch, Ersatzteile auf Anfrage möglich Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 26kg
Weitere Informationen:
eClassID:
37110291
HerstellerNr:
8503SB
Werksnummer:
4000351019
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
780,00
Gewicht netto Kg:
26,500000
Gewicht brutto Kg:
26,500000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Anschlussgewinde 33,25 mm G 1 ?
Produktart:
Schlauchwagen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,45*
€ 445,26*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 389,13*
€ 445,2726*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 422,08*
€ 464,26*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 394,74*
€ 466,18*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 400,44*
€ 476,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,2726*
€ 529,8744
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,66*
€ 510,1054
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,54*
€ 486,1626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,38*
€ 480,0222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,13*
€ 463,0647
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK113
ab € 2,07*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1113
ab € 2,02*
Zubehör
Bevo
0420125
ab € 1,41*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0713
ab € 2,81*
Zubehör
Hozelock
2158A6002
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.