Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6830-9 PC-Arbeitstisch H1180xB600xT500mm lichtgrau, RAL 7035 fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6830-9 PC-Arbeitstisch H1180xB600xT500mm lichtgrau, RAL 7035 fahrbar
6830-9 PC-Arbeitstisch H1180xB600xT500mm lichtgrau, RAL 7035 fahrbar
Artikel-Nr.:
     2280-2018665655
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6830-9
EAN/GTIN:
     5708950683094
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
PC-Arbeitstisch H1180xB600xT500mm lichtgrau fahrbar fahrbar · stabiles Stahlprofilgestell · Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, lichtgrau, RAL 7035 · 2 Fachböden · 4 Doppellaufrollen, 2 davon mit Feststeller, Rollen Ø 65 mm Lieferung erfolgt zerlegt, einfache Montage Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: fahrbar
Weitere Informationen:
eClassID:
24310102
HerstellerNr:
6830-9
Werksnummer:
9000483272
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
750,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
20,500000
Gewicht brutto Kg:
20,500000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Groesse:
H1180xB600xT500mm
Produktart:
PC-Arbeitstisch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
Frei Haus
ab € 184,97*
€ 231,12*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 183,75*
€ 231,7258*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 218,81*
€ 264,65*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 188,91*
€ 265,62*
2 Tage
26
€ 4,99*
ab € 196,72*
€ 275,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,7258*
€ 275,7537
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,73*
€ 267,4287
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,22*
€ 245,4018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,34*
€ 244,3546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,75*
€ 218,6625
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
48-751625-PX128
ab € 37,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.