Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 770004 R220S REMS Unimat 77 Basic pS Gewindeschneidemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 770004 R220S REMS Unimat 77 Basic pS Gewindeschneidemaschine
Rems 770004 R220S REMS Unimat 77 Basic pS Gewindeschneidemaschine
Rems 770004 R220S REMS Unimat 77 Basic pS Gewindeschneidemaschine
Rems 770004 R220S REMS Unimat 77 Basic pS Gewindeschneidemaschine
Artikel-Nr.:
     2280-2001833263
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     770004 R220S
EAN/GTIN:
     4039976077088
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
rems gewindeschneidemaschine
'Halbautomatische Hochleistungsmaschine zum rationellen Schneiden von Rohrgewinden. Für Industrie, Metallhandwerk, Installation. Rohrgewinde 1/4–4". Gewindelänge bis 120 mm. REMS Unimat 77 – Rohrgewinde bis 4". Tangential-Strehler-Schneidbacken-System. Schnelles Arbeiten, kurze Umrüstzeit. Für Einzel- und Serienfertigung.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
770004 R220S
Werksnummer:
770004 R220S
Länge netto mm:
1350,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
1200,00
Gewicht netto Kg:
267,000000
Länge brutto mm:
1350,00
Breite brutto mm:
400,00
Höhe brutto mm:
1200,00
Gewicht brutto Kg:
267,000000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gewindeschneidemaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31.111,55*
€ 31.153,33*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 32.559,28*
€ 32.598,58*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32.598,58*
€ 38.792,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32.583,38*
€ 38.774,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32.559,28*
€ 38.745,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.